Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundplatte für VG Fix Setzschablone
Die Grundplatte dient als Auflagerplatte zum ebenen Anschluss des Nebenträger an den Hauptträger und als Justierung der Setzschablone.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Fixierung der Grundplatte mit ASSY Senkkopfschrauben mit dem Durchmesser 5 mm
- Mit integrierter Anrisslinie
- Matertial: Stahl blau verzinkt (A2K)
Zum Aufliegen des Nebenträgers an die Hauptträger wird je Anschlusspunkt 1 Grundplatten benötigt (d.h. 2 Stk. je Balken), die nach der Montage wieder demontiert werden.
Herstellung von Haupt-Nebenträger-Anschlüssen mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!