Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift Sortiment

Gewindestifte-Sets und -Sortimente nach ISO 4026, vormals DIN 913, ISO 4027, vormals DIN 914, sowie ISO 4028, vormals DIN 915, bieten eine breite Auswahl hochwertiger Verbindungselemente für präzise und sichere Verschraubungen. Diese Madenschrauben Sets enthalten verschiedene Größen und Gewindearten, um unterschiedlichste Anwendungen abzudecken. Hergestellt aus robustem Stahl, gewährleisten sie hohe Festigkeit und Belastbarkeit. Sie sind ideal für Maschinenbau, Feinmechanik und Elektrotechnik. Durch ihre präzise gefertigten Gewinde sorgen sie für eine sichere Fixierung und einfache Justierung. Mit Gewindestifte Sets und Sortimente von Würth setzen Profis auf höchste Materialqualität, exakte Verarbeitung und eine zuverlässige Befestigungslösung für jede Anforderung.