In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
4 Artikel mit 11 Ausführungen gefunden
Zur Armierung von 90° Außenecken bei WDVS
Praktische Endlosware zur Armierung von 50° bis 180° Außenecken bei WDVS
Zur einfachen Armierung von 90° Außenecken bei WDVS
Zur Armierung von 50° bis 180° Außenecken bei WDVS
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Winkelverbinder Typ A
Winkelverbinder Typ A mit Steg
Stuhl- und Kistenwinkel
Winkelverbinder Typ V Langloch
Winkelverbinder Typ A 1,5 mm mit Steg
Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung
Winkelverbinder Typ B1 für den Holzbau in massiver 3 mm-Ausführung