Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelverbinder Typ B1 für den Holzbau in massiver 3 mm-Ausführung
Winkelverbinder Typ B1 für den Holzbau in massiver 3 mm-Ausführung - 1
Winkelverbinder Typ B1 für den Holzbau in massiver 3 mm-Ausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ B1 für den Holzbau in massiver 3 mm-Ausführung

Für hochwertige Anschlüsse in tragenden Holz/Holz- oder Holz/Beton-Konstruktionen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geringer Versatz zwischen Holzkonstruktion und Betonverankerung

  • Geringes Auftragen durch schmale Bauweise

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 3,0 gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013

  • Für höhere Anforderungen empfiehlt sich die Verwendung von verstärkten Winkelverbindern oder Zugankern
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-09/216

Hinweis

Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-09/216

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.