Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung
Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung - 1
Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung

Für hochwertige Anschlüsse in tragenden Holz/Holz- oder Holz/Beton-Konstruktionen. Bei höheren Anforderungen empfiehlt sich die Verwendung von Winkelverbindern mit Stegen.
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
  • Geringer Versatz zwischen Holzkonstruktion und Betonverankerung

  • Geringes Auftragen durch schmale Bauweise

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-09/216

Hinweis

Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein. Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

ETA-09/216

Technische Änderungen vorbehalten!

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.