Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 1 1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 2 1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 3 1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 4 1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 5 1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eIdEUnucRPA

1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 1
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 2
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 3
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 4
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 5
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar

Verlängerbar bis max. 432 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale Kraftübertragung


Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 432 mm



Komfortables Arbeiten


  • Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung

  • Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.