Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
Verlängerbar bis max. 432 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Norm: DIN 3122, ISO 3315
Optimale Kraftübertragung
Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 432 mm
Komfortables Arbeiten
- Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung
- Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!