Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gehörschutzstöpsel

Gehörschutzstöpsel und Ohrstöpsel sind kleine, oft aus Schaumstoff oder Silikon gefertigte Hilfsmittel, die in den Gehörgang eingeführt werden, um das Gehör vor Schäden durch hohe Lautstärke zu schützen. In Umgebungen mit hohem Lärmpegel, wie auf Baustellen oder in der Industrie, reduzieren sie das Risiko von Hörschäden wesentlich. Die Beschaffenheit dieser Gehörschützer ermöglicht es, schädliche Geräuschfrequenzen zu dämpfen, während gleichzeitig teilweise Kommunikation und Wahrnehmung wichtiger Signale erhalten bleiben. Hochwertige Gehörschutzstöpsel von Würth zeichnen sich durch eine besonders gründliche Dämpfung, angenehmen Tragekomfort und Langlebigkeit aus und bieten somit zuverlässigen Schutz in lärmbelasteten Arbeitsumgebungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gehörschutzstöpsel

Lärmschutz mit hohem Tragekomfort - Gehörschutzstöpsel von WÜRTH

Unfallschutzmaßnahmen auf dem Bau, in der Fertigung und in der Werkstatt sollen helfen, das unmittelbare Risiko von Unfällen und Betriebsausfällen zu minimieren. Hörschäden treten weniger spontan auf als Unfälle – meist sind sie die langfristige Folge von zu hoher Lärmbelastung am Arbeitsplatz. Das Tragen von Gehörschutz ist empfehlenswert und sogar verpflichtend in vielen Bau- und Handwerksbereichen – gerade weil das Risiko nicht unmittelbar abzusehen ist. Gehörschutzstöpsel bieten kompakten Lärmschutz mit angenehmem Tragekomfort.

Arbeiten bei hoher Lärmbelastung - Gehörschutz ist gesetzlich vorgeschrieben

Lärmschwerhörigkeit zählt zu den häufigsten Berufskrankheiten im Handwerk und Baugewerbe. Genau wie das Tragen von Schutzhelmen, Sicherheitsschuhen oder Schutzbrillen ist daher auch ein Gehörschutz bei vielen Arbeiten gesetzlich vorgeschrieben. Nach geltender EU-Lärmrichtlinie zum Schutz der Arbeitnehmer müssen Arbeitgeber ab einer dauerhaften Lärmbelastung von 80 dB einen effektiven Gehörschutz zur Verfügung stellen. Ab einer Belastung von 85 dB muss der Gehörschutz verpflichtend getragen werden. Welcher Art der Gehörschutz sein soll, hängt von der Art der Tätigkeit und von den persönlichen Vorlieben ab. Bei WÜRTH finden Sie sowohl Kapselgehörschutz in verschiedenen Ausführungen als auch eine große Auswahl Gehörschutzstöpsel.

Einweg-Gehörschutzstöpsel von WÜRTH - Für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen

Das wichtigste Kriterium bei der Wahl des Gehörschutzes ist immer der SNR-Wert oder Dämmwert. Ein SNR-Wert unter 20 dB bietet leichte Lärmdämmung, Werte zwischen 20–30 dB eine mittlere Lärmdämmung und Werte über 30 dB eine starke Lärmdämmung für höchste Lärmbelastung. Alle Gehörschutzstöpsel im Sortiment von WÜRTH sind an professionelle Anforderungen angepasst und bieten daher einen SNR-Wert von mindestens 28 dB bis hin zu Gehörschutz mit SNR 37 dB. Die Dämmwerte sind im WÜRTH Online-Shop und im WÜRTH Produktkatalog separat für jedes Produkt angegeben. Weitere Auswahlkriterien könnten sein:

  • Einweg oder Mehrweg: WÜRTH biete sowohl hochwertige Mehrweg-Gehörschutzstöpsel als auch Einweg-Modelle in praktischen 50er- oder 100er-Gebinden.
  • Form: Menschen mit kleinem Gehörgang haben Schwierigkeiten, die Standard-Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff sicher in das Ohr einzupassen. Ergonomisch geformte Gehörschutzstöpsel bieten sicheren Halt und daher effektiven Lärmschutz.
  • Material: Gehörschutzstöpsel sind in der Regel aus sehr feinporigem Schaumstoff, der sich dem Gehörgang anpasst und auf diese Weise zuverlässige Lärmdämmung bietet. Bei WÜRTH finden Sie neben den Standardmodellen auch Gehörschutzstöpsel aus wärmeaktivem Schaumstoff, der mit zunehmender Tragezeit weicher und komfortabler wird.

Gehörschutzstöpsel zählen zu den häufigsten Verbrauchsmaterialien im Betrieb. Bei WÜRTH können Sie sie direkt im praktischen Einwegspender mit den entsprechenden Nachfüllbeuteln kaufen oder einen Mehrwegspender für Ihre bevorzugten Einweg-Gehörschutzstöpsel bestellen.