Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fühlerlehrenband

Fühlerlehrenbänder aus gehärtetem, weiß-poliertem Bandstahl ermöglichen hochpräzise Messungen und Justierungen. Die Banddicke ist alle 200 mm gekennzeichnet, wodurch exakte Abmessungen einfach überprüft werden können. Dank der praktischen Kunststoffdose mit Auf- und Abrollvorrichtung ist eine komfortable Handhabung gewährleistet. Sie sind ideal für den Werkzeugbau zum genauen Ausrichten und Einstellen von Maschinenteilen geeignet. Zudem ermöglichen sie das präzise Prüfen von Kontaktabständen und Anschlägen sowie das Unterlegen von Werkzeugen in der Fertigung und Montage. Die Profi-Qualität von Würth überzeugt durch langlebige Materialien, präzise Verarbeitung und eine zuverlässige Messgenauigkeit für höchste Ansprüche.

Interessante Produkte in Messtechnik