Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügel für Beton-Dose
Zur Befestigung von Beton-Dosen an der Bewehrung
- Länge: 98 mm
- Flammwidrig: 650 °C
- Farbe: Grau
- Werkstoff: PP - Polypropylen
- Halogenfrei: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Normabstand von 15 cm zur Türschalung
- Kein Gegenlager oder Stützelement notwendig
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!