Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flächenbeschichtung

Flüssigkunststoffe zur Flächenbeschichtung ermöglichen eine nahtlose, elastische und witterungsbeständige Abdichtung auf unterschiedlichsten Untergründen – ideal für Flachdächer, Wandanschlüsse, Sockelbereiche oder Detailanschlüsse. Die 1K-Formulierung sorgt für einfache Verarbeitung direkt aus dem Gebinde, ganz ohne Mischen oder Grundierung. Dank hoher UV- und Temperaturbeständigkeit, Rissüberbrückung und Haftung auf Beton, Bitumen, Metall oder Kunststoff eignen sich diese Systeme auch als Alternative zu Bitumendickbeschichtungen oder 2K-Dickbeschichtungen. Ob für genutzte Dachflächen, Balkone oder Kellerabdichtungen – Würth Flüssigkunststoffe zur Flächenbeschichtung stehen für professionelle Qualität, sichere Anwendung und maximale Flexibilität im Baualltag

Flüssigkunststoffe zur Flächenbeschichtung: Sichere Abdichtung für Dach, Wand und Detailanschlüsse

Flüssigkunststoffe zur Flächenbeschichtung sind heute unverzichtbare Lösungen für die dauerhaft flexible Abdichtung anspruchsvoller Oberflächen. Besonders auf Flachdächern, Balkonen, Wandanschlüssen oder Durchdringungen bieten sie gegenüber klassischen Abdichtungsmaterialien entscheidende Vorteile: nahtlose Verarbeitung, dauerhafte Elastizität und sichere Haftung – auch auf schwierigen Untergründen wie Bitumen, Beton, Zink oder Kunststoff.

  • Ideal für Flachdach, Wand- und Sockelbereiche
  • UV-beständig, wasser- und frostresistent
  • Lösemittelfrei, isocyanatfrei & emissionsarm
  • rarbeitbar ohne Grundierung auf vielen Untergründen
  • Geeignet für genutzte & ungenutzte Dachflächen

Professionelle Flüssigkunststoffabdichtungen müssen flexibel, langlebig und materialsicher sein. Würth bietet dafür hochwertige 1K-Systeme, die sich flexibel auf viele Baustellensituationen anpassen – ohne komplizierte Mischung oder Vorkonditionierung. Ob Neubau, Sanierung oder Detailreparatur: Flächenbeschichtungs-Lösungen von Würth erfüllen höchste Anforderungen an Material, Verarbeitung und Funktionalität.

Eigenschaften und technische Vorteile von Würth Flüssigkunststoffen

Die Flüssigkunststoffe von Würth zeichnen sich durch ein hohes Maß an Verarbeitungsfreundlichkeit, Materialverträglichkeit und technischer Sicherheit aus. Zwei besonders anwenderfreundliche Varianten – ein PRO- und ein EASY-System – erfüllen dabei unterschiedliche Anforderungen im professionellen Einsatz.

Der 1K-Flüssigkunststoff PRO basiert auf einer emissionsarmen, isocyanat- und lösemittelfreien PUR-Formulierung. Er ist UV-beständig, rissüberbrückend und eignet sich ideal für den langfristigen Witterungsschutz. Durch seine hohe Elastizität (auch bei Minustemperaturen) ist er auch für komplexe Bauteilanschlüsse oder sich bewegende Fugen geeignet. Die Verarbeitung erfolgt ohne zusätzliche Härterzugabe – ideal für zeitkritische Einsätze auf der Baustelle.

Der EASY-Flüssigkunststoff wiederum ist eine anwenderfreundliche Lösung für Detailanschlüsse, kleinere Reparaturen oder komplexe Geometrien. Auch hier handelt es sich um ein einkomponentiges PUR-System, das direkt gebrauchsfertig im Eimer geliefert wird. Der Auftrag erfolgt einfach mit Pinsel oder Rolle – auch auf kritischen Untergründen. Besonders hervorzuheben ist: Diese Kunststoffabdichtung ist auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar und haftet selbst auf leicht feuchten Untergründen – ideal für die Übergangszeit oder Reparaturen bei instabiler Wetterlage.

Vielfältige Einsatzgebiete: Von der Dachsanierung bis zur Sockelabdichtung

Flüssigkunststoffe sind weit mehr als eine Notlösung – sie sind zuverlässige Langzeitabdichtungen für verschiedenste Einsatzbereiche im Bauwesen:

Flachdächer und genutzte Dachflächen

Durch ihre nahtlose Verarbeitung eignen sich Flüssigkunststoffe besonders gut zur Abdichtung von Flachdächern, Attiken, Lichtkuppeln oder Durchdringungen wie Lüftungsauslässe und Rohrdurchgänge. Sie bieten eine sichere Alternative zu Bitumendickbeschichtungen, insbesondere in Übergangsbereichen, die schwer mit Bahnenmaterial abzudichten sind, etwa bei der Bauwerksabdichtung von Balkonen oder Terrassen.

Sockel- und Wandanschlüsse

In Bereichen, wo Bodenbelag und Fassade aufeinandertreffen, sind Flüssigkunststoffe extrem belastbar. Sie gleichen Bewegungen im Baukörper aus, schützen gegen Spritzwasser und lassen sich auch auf bestehenden Beschichtungen anwenden – ideal als 2K-Dickbeschichtung-Ersatz für die Sanierung im Bestand und zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 oder in der Altbausanierung.

Balkon- und Terrassenflächen

Durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen UV und Witterung können Flüssigkunststoffe auch auf genutzten Flächen wie Terrassen eingesetzt werden – zum Beispiel unter Plattenlagern oder Holzaufbauten.

Verarbeitung & Systemvorteile für den professionellen Einsatz

Ein klarer Vorteil der Würth Systeme liegt in der Verarbeitbarkeit ohne komplizierte Systemkomponenten. Der Auftrag erfolgt direkt aus dem Eimer – ohne Mischen, Härten oder zeitkritische Verarbeitungsvorgaben. Das spart Zeit und reduziert Fehlanwendungen.

  • Einfache Applikation mit Pinsel, Spachtel oder Rolle
  • Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen möglich
  • Rissüberbrückung bei dynamisch beanspruchten Fugen
  • Systemkompatibel mit Würth Vliesen und Grundierungen
  • Farbtöne abgestimmt auf Baunormen (z.B. RAL 7035 – Lichtgrau)

Zusätzlich sind die Produkte lösemittelfrei und emissionsarm, was sie nicht nur für Außenbereiche, sondern auch für geschlossene Baukörper (z. B. Tiefgaragen, Technikräume, Aufzugsschächte) geeignet macht.

Weitere hochwertige Flächenabdichtungs-Lösungen im Sortiment von Würth

Neben Flüssigkunststoffen bietet Würth zahlreiche weitere Systeme für die professionelle Flächenabdichtung. Dazu zählen mineralische Dichtschlämme, die durch ihre Reaktivität und Rissüberbrückung insbesondere bei der Bauwerksabdichtung im Keller- und Sockelbereich überzeugen. Für horizontale und vertikale Flächen stehen flexible Dichtsysteme bereit, die wasserundurchlässig und druckbeständig abdichten. Ergänzt wird das Sortiment durch selbstklebende oder schweißbare Abdichtbahnen, die sich ideal für Flächenabdichtungen unter Estrich oder im erdberührten Bereich eignen. Diese Lösungen ermöglichen eine sichere, normgerechte Verarbeitung – auch bei wechselnden Anforderungen an Untergrund, Schichtdicke und Verlegeart. So profitieren Planer und Handwerksbetriebe von abgestimmten Systemkomponenten für dauerhafte Abdichtung – von der Bodenplatte bis zur Fassade.