Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FT-Verbinder
Zur Herstellung von Holz-Beton-Verbund Decken im Nass- und Trockenverfahren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vorteile:
- Ca. 4-fache Tragfähigkeit im Vergleich zu konventionellen Holz-Beton-Verbund-Varianten mit Schrauben, dadurch Minimierung der Montagezeit
- Vorgabe und Einhaltung des Einschraubwinkel
- Hohe Gesamtsteifigkeit der Deckenkonstruktion
- Realisierung großer Spannweiten oder Decken mit höherer Tragfähigkeit bei Holzbalken- und Massivholzdecken
- Keine Lizenzierung, hohe Wertschöpfung bei einer Eigenproduktion
- Flexibel für verschiedene Systeme einsetzbar
Speziell bei der Verbauung von trockenen vorgefertigten Betonfertigteilelementen mit integrierten FT-Verbindern:
- Sehr schnelle Verlegung
- Volle Tragfähigkeit der Verbundkonstruktion nach dem Verschrauben (sofortige Verbundwirkung)
- Keine Wartezeiten während des Trocknungsprozesses des Betons; Bauarbeiten können direkt fortgesetzt werden
- Keine aufwendig abzuklebende Trennlage
- Minimierung des Feuchtigkeitseintrages ins Gebäude und Minimierung der Quell- und Schwindreaktionen der Holzbauteile
Bei der Verwendung von Betonfertigteilelementen:
- Spaltfreier Zusammenzug der Betonfertigteilelemente mit der Holzdecke mittels zusätzlicher ASSY 4 WH Scheibenkopfschrauben
- Drehmomentanzug (20 Nm) der ASSYplus VG 4 Senkkopfschrauben Ø 10 mm für die FT-Verbinder
- Zur Vermeidung einer Schwindung der Holzdecken nach der Montage ist die rohe Holzdecke vor einem Feuchteeintrag zu schützen
- Zur Vermeidung einer Lösung der oberen Kappenabdeckung ist eine Vibrationen/Rüttelung des Elements im vormontierten Zustand ohne Beton zu vermeiden
- Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
ETA-13/0029 in Verbindung mit ASSYplus VG 4 CS 10 mm
Gutachterliche Stellungnahme (KIT) zur Betonstärkenerhöhung (bis 120 mm)
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/assy
Geeignet für die Vor-Ort-Montage von Holz-Beton-Decken mit Nassbeton oder für die Verschraubung von werksseitig hergestellten Betonfertigteilelementen (FT) mit eingeossenen FT-Verbindern auf einer entsprechenden Holzdeckenkonstruktion. Geeignet für den Verbau auf Balken- als auch Massivholzdecken. Zugelassen für den Einsatz in Nutzungsklasse 1 und 2 (bei ausreichender Betonüberdeckung). Es sind Betonstärken von 7 cm ( Standard) bis maximal 12 cm (Holzunterfütterung) möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!