Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Exzenterschleifer Elektro

Ein Exzenterschleifer ist eine handgeführte Schleifmaschine, die eine kreisförmige Schleifbewegung ausführt, während sie gleichzeitig exzentrisch rotiert. Dadurch entsteht eine leicht wellenförmige Schleifbewegung, die ein gleichmäßiges Schleifbild erzeugt und ein Überhitzen der Oberfläche verhindert. Exzenterschleifer eignen sich für das Schleifen von Holz, Metall, Kunststoff und Lackoberflächen. In der Industrie und im Handwerk werden sie häufig in der Möbel- und Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Holz- und Metall verarbeitenden Industrie eingesetzt. Die Qualität von Exzenterschleifern von Würth ist geprägt durch ihre hohe Leistungsfähigkeit, ihre robuste Bauweise und ihre Langlebigkeit.

Für gleichmäßige Schleifbilder: Exzenterschleifer von WÜRTH

Bei vielen handwerklichen Tätigkeiten sind Schleifarbeiten notwendig. Eine glatte Oberfläche sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik der Materialien, sondern ist oft auch notwendig, um Werkstoffe z. B. auf einen Farb- oder Lackauftrag vorzubereiten. Vielseitig einsetzbare Exzenterschleifer gehören zur Standardausrüstung der meisten handwerklichen Betriebe, denn sie können für die Bearbeitung verschiedene Materialien wie Holz, Kunststoff oder Glas verwendet werden. Erfahren Sie mehr über hochwertige Exzenterschleifer von WÜRTH.

Vielseitige Exzenterschleifer können für viele Werkstoffe eingesetzt werden

Handliche Exzenterschleifer eignen sich für den Einsatz an ebenen und geschwungenen Werkstücken. Sollen Ecken und Winkel bearbeitet werden, empfiehlt sich der Einsatz eines Winkelschleifers. Ebenso wie eine Exzenterpoliermaschine, die sich für das Hochglanzpolieren eignet, verfügt der Exzenterschleifer über eine rotierende Schleifscheibe. Diese – und die dezentrale Lagerung des Schleiftellers, die für eine kreisförmige Schwingung sorgt – ermöglichen einen hohen Materialabtrag. Im Arbeitsalltag sorgt das für eine erhebliche Zeitersparnis.

Hochwertig & funktional: Exzenterschleifer von WÜRTH

Jeder Einsatz erfordert ein passendes Gerät. Und auch ein Exzenterschleifer muss den unterschiedlichen Anforderungen des Materials gerecht werden. WÜRTH Exzenterschleifer bieten Ihnen daher viele Vorteile, die den Alltag im Betrieb optimieren und so einen effektiven Betriebsablauf unterstützen:

  • Anpassung der Dreh- und Schwingzahl: Nicht jedes Material verträgt einen hohen Materialabtrag. Für präzisere Schleifergebnisse an empfindlichen Werkstoffen können sowohl die Drehzahl als auch die Schwingzahl mittels Stellrad angepasst werden. So behalten Sie immer die volle Kontrolle über den Schleifprozess.
  • Staubabsaugung: Exzenterschleifer von WÜRTH sind mit einer integrierten Staubabsaugung ausgestattet, wodurch der Schleifstaub direkt abgesaugt wird. Dadurch ist nicht nur eine freie Sicht auf die Arbeitsfläche gewährleistet, gleichzeitig kann auch verhindert werden, dass es durch feine Partikel zu Beschädigungen am Werkstoff kommt. Bei Bedarf kann ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden.
  • Exzenterschleifer mit zwei Hubstufen können sowohl für den Grobschliff als auch für den Feinschliff eingesetzt werden. Bei Arbeiten im Betrieb und auf der Baustelle hat das den Vorteil, dass nicht zwei unterschiedliche Geräte verwendet werden müssen.

Exzenterschleifer in höchster Qualität – jetzt bei WÜRTH bestellen

Wer häufig mit Schleif- und Poliermaschinen arbeitet, weiß qualitativ hochwertige Maschinen zu schätzen. WÜRTH bietet Ihnen nicht nur vielseitige Exzenterschleifer, sondern auch weitere Geräte wie Bandschleifer und Satiniermaschinen, die Ihnen die Arbeit im Betrieb und beim Kunden vor Ort erleichtern. Bestellen Sie auch passenden Zubehör für Schleif- und Poliermaschinen unkompliziert online oder kaufen Sie Ihre Betriebsausrüstung in einer der WÜRTH Niederlassungen. Bei Fragen zu den Produkten oder deren Verwendung stehen Ihnen die Mitarbeiter vor Ort oder unter der Servicehotline gerne zur Verfügung.