Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eckschrank-Drehbeschlag

Ein Küchenrondell oder Eckschrank-Drehbeschlag ist ein Mechanismus, der in Eckschränken in Küchen verwendet wird. Es ermöglicht die optimale Nutzung des verfügbaren Raums, indem es den Schrankinhalt in einem einfachen Drehvorgang zugänglich macht. Das Rondell besteht aus einem rotierenden Korb, der um eine vertikale Achse in einem Eckschrank montiert wird. Der Drehbeschlag wird mit einem Hebel betätigt und ermöglicht es, den Korb auszuziehen und ihn um 360 Grad zu drehen, um einfachen Zugang zu allen Schrankinhalten zu ermöglichen. Würth bietet eine breite Palette an Küchenrondell in hoher Qualität an. Die Produkte werden den hohen Anforderungen in Bezug auf Haltbarkeit, Stabilität und Sicherheit gerecht. Mit Eckschrank-Drehbeschlag von Würth können Sie sicher sein, dass die verfügbare Fläche in Ihrer Küche optimal genutzt wird und Sie einfachen Zugang zu allen Schrankinhalten haben.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Eckschrank-Drehbeschlag
Interessante Produkte in Beschläge