Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro mit 4/4 Kreisboden
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro mit 4/4 Kreisboden - 1
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro mit 4/4 Kreisboden - 2
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro mit 4/4 Kreisboden - 3
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro mit 4/4 Kreisboden - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro mit 4/4 Kreisboden

Die Eckschrankvariante mit deutlich besser nutzbarem Stauraum und perfektem Zugriff, mit 1 Boden

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Einbauvorteile:


  • Werkzeuglose Installation der Tragarme an den seitlichen Befestigungen

  • Werkzeuglose Installation der Böden auf den Tragarmen

  • Kann nicht nur in Unterschränken sondern auch in Hochschränken eingesetzt werden

  • Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss


Die Nutzungsvorteile:


  • Perfekter Zugriff durch schwebende Holz-Rundböden, ohne mittiges Standrohr wodurch bis zu 20% mehr Stauraum geboten wird

  • Böden werden durch quer laufendes Traver gehalten wodurch die Mechanik praktisch unsichtbar ist, im Standardkorpus einsetzbar ist und der Korpus stabilisiert wird

  • Stabiler Rahmen, pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit, welcher sehr pflegeleicht ist

  • Hohe Tragfähigkeit - jeder Boden hat eine Traglast von bis zu 27,5 kg

  • Höhenflexible Bodenpositionierung, unabhängig von der Korpushöhe wodurch der Boden jederzeit im 40 mm Lochraster versetzt werden kann die beste Platzausnutzung möglich ist und die Nachträgliche Montage problemlos möglich ist
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!