Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 3/4
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 3/4 - 1
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 3/4 - 2
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 3/4 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 3/4

Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Böden werden durch eine quer durch den Korpus laufende Traverse gehalten


  • Mechanik ist praktisch unsichtbar

  • Im Standard Korpus einsetzbar

  • Stabilisiert den Korpus


Stabiler Rahmen Pulver beschichtet, weiß RAL 9010


  • Dauerhafter Schutz

  • Pflegeleicht


Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt


Ansprechende Optik



Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm


  • Große Ablagefläche

  • Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank


Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe


  • Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich

  • Beste Platzausnutzung

  • Nachträgliche Montage problemlos möglich


Tragkraft pro Boden 12 kg

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!