Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dübelschraube

Dübelschrauben sind die perfekte Wahl für sichere und dauerhafte Befestigungen in Mauerwerk, Beton und Holzuntergründen. Ob für schwere Lasten oder alltägliche Anwendungen, sie bieten eine optimierte Gewindegeometrie für eine feste Verbindung mit Dübeln. Nach DIN 7997 gefertigte Schrauben garantieren höchste Belastbarkeit, während Varianten mit speziellen Kopf- und Gewindeformen eine präzise und saubere Montage ermöglichen. Verzinkte und beschichtete Varianten schützen zuverlässig vor Korrosion und sorgen für eine lange Lebensdauer. Ihre spezielle Frästaschen-Technologie sorgt für eine materialschonende Verschraubung ohne Risse oder Spalten. Mit ASSY-Dübelschrauben von Würth setzen Profis auf kompromisslose Qualität, hohe Tragkraft und eine erstklassige Verarbeitung für jedes Bauvorhaben.

Mehr als Dübelschrauben - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Dübelschrauben sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Dübelschrauben eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!

Weitere Kategorien