Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentschl Durchsteckknarre 3/8 Zoll

Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll sind essenzielle Werkzeuge für präzise und kontrollierte Schraubverbindungen in Werkstätten, der Fahrzeugtechnik und industriellen Anwendungen. Mit einer hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % sorgen sie für exakte Anzugsmomente und verhindern eine Über- oder Unterlastung von Schraubverbindungen. Modelle mit Durchsteckknarre oder feinem Vierkant-Antrieb bieten maximale Flexibilität und eine komfortable Handhabung. Dank hochwertiger Materialien und feinjustierbarer Mechanik gewährleisten sie zuverlässige Ergebnisse und eine lange Lebensdauer. Würth Drehmomentschlüssel stehen für erstklassige Profi-Qualität, da sie durch höchste Präzision, robuste Verarbeitung und ein ergonomisches Design überzeugen – ideal für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen Genauigkeit und Sicherheit oberste Priorität haben.

3/8 Zoll Drehmomentschlüssel – Kompakte Präzision für anspruchsvolle Verschraubungen

Der Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll ist das ideale Werkzeug für präzise Verschraubungen im mittleren Drehmomentbereich. In vielen Bereichen – von der Fahrzeugtechnik über die Feinmechanik bis zum Maschinenbau – ist eine kontrollierte Kraftübertragung entscheidend. Würth bietet dafür hochwertige Präzisionswerkzeuge, die exakte Ergebnisse und dauerhafte Zuverlässigkeit gewährleisten.

    ✓ Zertifiziert nach ISO: 6789-2 – für dokumentierte Präzision

    ✓ Toleranz von ±3 % – hohe Wiederholgenauigkeit beim Anziehen

    ✓ Durchsteckknarre mit 72 Zähnen – feinfühliges Arbeiten auch bei wenig Platz

    ✓ Geeignet für Rechts- und Linksanzug dank Durchsteckvierkant

    ✓ Stabiler Ratschenkopf aus Stahl (ST) – robust und langlebig

Dank der kompakten Bauform und ergonomischen Gestaltung sind Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Vierkant besonders für filigrane Schraubverbindungen geeignet, bei denen es auf Millimeterarbeit ankommt.

3/8 Zoll Drehmomentschlüssel mit 12–60 Nm – Feinfühlig und zuverlässig bei sensiblen Anwendungen

Dieser Messbereich eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen kleine bis mittlere Anzugsmomente gefragt sind. Ob im Werkstattbereich, bei der Montage von Motorrädern oder bei feinmechanischen Baugruppen – der 3/8 Zoll Drehmomentschlüssel bietet die nötige Präzision und Kontrolle.

    ✓ Feine Rastung (72 Zähne / 5° Drehwinkel) – ideal für enge Bauräume

    ✓ Sicheres Arbeiten durch definierte Auslösung bei Erreichen des eingestellten Wertes

    ✓ Hohe Nivellier- und Wiederholgenauigkeit – besonders bei häufigem Anziehen gleicher Schraubverbindungen

    ✓ Durchsteckratsche – einfache Umstellung zwischen Rechts- und Linksanzug

Gerade bei Aluminiumbauteilen, Leichtmetallverbindungen oder sensiblen Komponenten ist die Einhaltung des Drehmoments kritisch. Der Durchsteckvierkant erlaubt eine mechanisch robuste Lösung für Richtungswechsel – ohne zusätzliche Mechanik oder Umschalter.

Der Werkstoff Stahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit – auch bei täglichem Einsatz im professionellen Umfeld. Die ISO-Norm 6789-2 bestätigt die Kalibrierbarkeit und Tauglichkeit für zertifizierte Anwendungen.

3/8 Zoll Drehmomentschlüssel mit 20–100 Nm – Das Multitalent für Werkstatt und Montage

Der Drehmomentbereich bis 100 Nm deckt viele Standardverschraubungen im Automobilbereich, bei Kleinanlagen oder Maschinenkomponenten ab. Dabei liegt der Fokus auf robuster Verarbeitung und intuitiver Bedienbarkeit.

    ✓ Einsatz im Bereich Fahrwerk, Getriebekomponenten, Baugruppenmontage

    ✓ Skaleneinstellung mit klarer Anzeige für schnelle Voreinstellung

    ✓ Hohe Auslösegenauigkeit für wiederholsichere Anzugswerte

    ✓ Durchsteckknarre mit 72 Zähnen – geringer Rückholwinkel bei voller Kraftübertragung

Mit diesem Werkzeug können Fachkräfte Verschraubungen nicht nur sicher, sondern auch effizient und ergonomisch durchführen. Besonders bei häufig wechselnden Anforderungen bewährt sich das Durchstecksystem, das ohne anfällige Umschalter auskommt.

Die stabile Ratschenmechanik aus gehärtetem Stahl gewährleistet eine lange Lebensdauer auch unter Werkstattbedingungen. Die hohe Messgenauigkeit ermöglicht ein dokumentierbares Arbeiten – wichtig bei sicherheitsrelevanten Baugruppen.

Weitere Werkzeuge zur Drehmomentmessung, Drehmomentschlüssel und Drehmomentprüfgeräte im Sortiment von Würth

Das Sortiment von Würth umfasst alle gängigen Antriebsgrößen – von handlichen 1/4-Zoll-Drehmomentschlüsseln für präzise Montagearbeiten bis zu leistungsstarken 3/4-Zoll-Modellen für hohe Drehmomente im schweren Montageeinsatz oder VDE-Drehmomentschlüssel:

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Würth verbindet präzise Messtechnik mit praxisorientierter Funktionalität und kompromissloser Qualität. Über die bewährten Schlüsselgrößen hinaus bietet das Sortiment eine Vielzahl weiterer Drehmomentschlüssel für Anwendungen von 1 bis 1000 Nm – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen in Werkstatt, Industrie und Anlagenbau.