Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentschl Durchsteckknarre 1/2 Zoll

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll sind unverzichtbare Werkzeuge für das präzise Anziehen von Schraubverbindungen mit definiertem Drehmoment. Sie bieten eine sehr hohe Auslösegenauigkeit von ±3 % und gewährleisten zuverlässige Verschraubungen in Werkstätten, der Fahrzeugtechnik und industriellen Anwendungen. Dank der präzisen Mechanik und durchdachten Konstruktion ermöglichen sie ein sicheres und exaktes Arbeiten. Die Durchsteckknarre sorgt für eine flexible Handhabung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der kontrollierten Verschraubung. Hochwertige Materialien und eine feinjustierbare Mechanik garantieren Langlebigkeit und präzise Messergebnisse. Würth Drehmomentschlüssel stehen für Profi-Qualität: Sie überzeugen durch extreme Genauigkeit, robuste Verarbeitung und ergonomisches Design – ideal für anspruchsvolle Schraubarbeiten mit höchsten Anforderungen.

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll – Präzise Kontrolle für kontrolliertes Anziehen

Der Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll zählt zu den unverzichtbaren Werkzeugen im professionellen Werkstatt- und Montageeinsatz. Besonders bei sicherheitsrelevanten Schraubverbindungen kommt es auf präzise Drehmomentwerte an – sei es im Maschinenbau, bei Wartungsarbeiten oder in der Fahrzeugtechnik.

    ✓ Hohe Auslösegenauigkeit von ±3 % für zuverlässige Verschraubungen

    ✓ Zertifiziert nach ISO 6789-1, geeignet für industrielle Anwendungen

    ✓ Robuste Konstruktion aus hochwertigem Stahl (ST)

    ✓ Feine Rastung mit 60–72 Zähnen für präzise Arbeit

    ✓ Durchsteckknarre für Rechts- und Linksanzug

Dank ihrer präzisen Auslösung und ergonomischen Handhabung ermöglichen diese Drehmomentschlüssel ein kontrolliertes Arbeiten – auch bei häufig wechselnden Schraubrichtungen durch den Durchsteckvierkant. Würth bietet robuste Profi-Lösungen, die für hohe Belastbarkeit und exakte Wiederholgenauigkeit entwickelt wurden.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit 20–100 Nm – Feinfühlig und vielseitig

Diese Drehmomentschlüssel decken eine der gängigsten Drehmomentbereiche im Kfz-Bereich, Maschinenbau und allgemeinen Werkstattbetrieb ab. Die Einstellung des gewünschten Wertes erfolgt intuitiv über eine griffige Skala mit klarer Skalierung.

Typische Anwendungsbereiche:

    ✓ Montage kleinerer Schraubverbindungen im Fahrzeugbereich

    ✓ Arbeiten an Leichtbau- oder Aluminiumkomponenten

    ✓ Schraubfälle mit mittlerem Anzugswert im Maschinenservice

Die Kombination aus Ratschenkopf mit 72 Zähnen und dem feinen Auslösemechanismus erlaubt kontrolliertes, gleichmäßiges Arbeiten – auch bei beengten Platzverhältnissen. Der Rechts- und Linksanzug wird über die Durchsteckknarre realisiert, was eine lange Lebensdauer ohne Richtungsumschalter garantiert.

Der Werkstoff Stahl (ST) und die feine Rasterung ermöglichen eine hohe Wiederholgenauigkeit – ideal für Serienverschraubungen oder sensible Montagesituationen.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit 40–200 Nm – Stark für den täglichen Einsatz

Dieser Wirkungsbereich eignet sich besonders für Anwendungen mit höherem Drehmomentbedarf – zum Beispiel bei Radverschraubungen, Fahrwerkskomponenten oder Maschinenverbindungen.

Besonders hervorzuheben:

    ✓ Durchsteckvierkant für schnelle Umstellung von Rechts- auf Linksanzug

    ✓ Feine Skalierung zur exakten Voreinstellung des Drehmoments

    ✓ Ergonomischer Griff für sicheres Arbeiten auch bei höherer Belastung

Die Ausführung mit 60 bis 72 Zähnen garantiert einen kleinen Rückholwinkel (5–6 Grad), was das Anziehen auch in engen Montageräumen ermöglicht. In Verbindung mit dem Ratschenkopf aus gehärtetem Stahl wird ein direkter Kraftschluss bei gleichzeitig feiner Steuerung erzielt.

Dank der robusten Mechanik eignet sich dieser Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Vierkant für den intensiven Dauereinsatz in Werkstätten und Fertigungsbetrieben.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit 60–300 Nm – Maximale Kontrolle bei hohen Kräften

Diese kalibrierten Drehmomentschlüssel sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen hohe Anzugsdrehmomente erforderlich sind – beispielsweise bei Schwermaschinen, Lkw-Komponenten oder industriellen Konstruktionen.

    ✓ Sichere Auslösung bei hohen Drehmomentwerten

    ✓ Hohe Lebensdauer durch stabile Stahlkonstruktion

    ✓ Geeignet für große Verschraubungen mit kontrolliertem Anzug

Besonders bei sicherheitsrelevanten Schraubverbindungen ist eine exakte Einhaltung des Anzugsdrehmoments entscheidend – und hier überzeugt die präzise Toleranz von ±3 %. Der Schlüssel erfüllt die Vorgaben der Norm ISO 6789-1 und ist für den kalibrierten Einsatz geeignet.

Zusätzlich gewährleistet der Durchsteckmechanismus, dass der Benutzer den Schlüssel auch bei wechselnden Anforderungen (z. B. Linksanzug an Flanschverbindungen) schnell anpassen kann. Durch den langen Hebelarm ist auch das Anziehen hoher Drehmomente kontrolliert möglich – ohne Kraftverlust.

Weitere Werkzeuge zur Drehmomentmessung, Drehmomentschlüssel und Drehmomentprüfgeräte im Sortiment von Würth

Das Würth Sortiment deckt alle gängigen Antriebsgrößen ab – von kompakten 1/4-Zoll-Drehmomentschlüsseln für Feinarbeiten bis hin zu robusten 3/4-Zoll-Ausführungen für hohe Drehmomente im Schwerlastbereich oder hochwertige VDE-Drehmomentschlüssel:

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll

Würth steht für verlässliche Präzision, praxisgerechte Funktionalität und höchste Qualität. Ergänzend zu den etablierten Schlüsselgrößen umfasst das Sortiment eine breite Auswahl weiterer Drehmomentschlüssel für unterschiedlichste Anwendungen von 1 bis 1000 Nm – optimal geeignet für den professionellen Einsatz in Werkstatt, Industrie oder Anlagenbau:

Drehmomentschlüssel 1-20 Nm Drehmomentschlüssel 1-25 Nm Drehmomentschlüssel 5-50 Nm Drehmomentschlüssel 8-60 Nm
Drehmomentschlüssel 20-100 Nm Drehmomentschlüssel 20-200 Nm Drehmomentschlüssel 40-200 Nm Drehmomentschlüssel 60-300 Nm
Drehmomentschlüssel 100 Nm Drehmomentschlüssel 200 Nm Drehmomentschlüssel 300 Nm Drehmomentschlüssel 400 Nm
Drehmomentschlüssel 500 Nm Drehmomentschlüssel 1000 Nm