In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Akkubetriebener Streifennagler für Nägel Ø 2,9 bis 3,3 mm in den Längen 50 bis 90 mm
Besonders leichter und handlicher Nagler für Nägel mit einem Durchmesser von 1,2 mm, Länge 15-54 mm
Hochleistungs-Gasgerät für Holzverbindungen mit 34° Magazin
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Haftennägel mit einem Durchmesser von 2,5-2,8 mm und einer Länge von 22-35 mm
Kraftvoller Nagler zur Verarbeitung von Coilnägeln in den Durchmessern 2,5-3,8 mm, Länge 45-90 mm
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 10,8-11,3 mm und einer Länge von 35-75 mm
Handliches, kraftvolles Gerät zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 5,7 mm und Länge 10-40 mm
Sehr leichtes, kraftvolles Gerät zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 12,8 mm, Länge 4-16 mm
Kraftvolles Kombigerät zum Verbinden von verschiedenen Befestigungselementen: Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 und T-Nägel.