Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftnagler DSK 1555
Besonders leichter und handlicher Nagler für Nägel mit einem Durchmesser von 1,2 mm, Länge 15-54 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wenige Wartungsintervalle
Kraftvoller, ölfreier Antrieb mit Leermagazinerkennung, sowie werkzeugloser Zugang für leichte Störungsbeseitigungen
Schutz empfindlicher Arbeitsoberflächen
Durch werkzeuglose Tiefeneinstellung und Gumminasenstück
Komfortables Arbeitsgerät
Verstellbarer Luftauswurf und Gürtelhaken am Gerät
Variable Anwendungen
Doppelfunktionsschalter für Umstellung von Einzel- auf Kontaktauslösung
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Anwendung findet die Maschine bei Türleisten, Wandelementen, Profilleisten, Abschlussleisten, Ornamenten, Zierprofilen, Zierleisten, Türverkleidungen und Fußleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!