Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftklammergerät DKG 1040
Handliches, kraftvolles Gerät zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 5,7 mm und Länge 10-40 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wartungsfreies, langlebiges Gerät für ein weites Anwendungsspektrum
Kraftvoller, ölfreier Antrieb
Flexibel und vielseitig einsetzbar
Doppelfunktionsschalter für Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung und Gumminasenstück für empfindliche Oberflächen
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ermöglicht ein schnelles Einstellen der Setztiefe und schützt somit die Arbeitsoberflächen
Angenehmes, ergonomisches und komfortables Arbeiten
Gerät verfügt über einen werkzeuglosen Zugang für leichte Störungsbeseitigungen, einen verstellbaren Luftauswurf und einen Gürtelhaken
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Findet Anwendung bei Paneelen, Holzverpackungen, Möbeln und Palettenbefestigungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!