Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E
Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Anti-Vibrations-System mit langem Zusatzhandgriff für komfortables Arbeiten
- Hohe Leistungsreserve durch den starken 1.500-Watt-Motor, der ausreichend Power bietet
- Maximale Sicherheit dank elektronischer und mechanischer Sicherheitskupplung
- Vielseitig einsetzbar durch die zusätzliche Schlagfunktion zum Bohren in Kalksandstein
- Langlebiges und widerstandsfähiges Metallgetriebegehäuse
- Präzise Steuerung durch einstellbare Drehzahlregelung
- Sanfter Anlauf für kontrolliertes Arbeiten
- Einsatz ohne Schlagfunktion beim Trockenbohren
- Schlagwerk bei Bedarf zuschaltbar
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Optimal geeignet zum Dosensenken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!