Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 986, Stahl 8 verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 986
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
03577126
M6 12 mm SW10 DIN 986
1000 St.
035771210
M10 18,1 mm SW17 DIN 986
250 St.
035771216
M16 27,5 mm SW24 DIN 986
100 St.
035771220
M20 35 mm SW30 DIN 986
50 St.
035771212
M12 22,5 mm SW19 DIN 986
250 St.
03577124
M4 9,6 mm SW7 DIN 986
1000 St.
03577125
M5 10,5 mm SW8 DIN 986
1000 St.
03577128
M8 14 mm SW13 DIN 986
500 St.