Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 986, Stahl 6, blank

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M4
  • Höhe: 9,6 mm
  • Außenantrieb: SW7
  • Normen: DIN 986
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 6
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
03577014
M4 9,6 mm SW7 DIN 986
1000 St.