Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 986, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Normen: DIN 986
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
035790514
M14 26,4 mm SW22 DIN 986
200 St.
035790512
M12 22,5 mm SW19 DIN 986
500 St.
035790516
M16 27,5 mm SW24 DIN 986
200 St.
035790510
M10 18,1 mm SW17 DIN 986
500 St.
035790520
M20 35 mm SW30 DIN 986
100 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung