Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll

DIN 985 ähnlich, Stahl GR5, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 985 ähnlich
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: GR5
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
03751
UNC1 25 mm SW36 DIN 985 ähnlich
25 St.
037514
UNC1/4 8 mm SW11 DIN 985 ähnlich
25 St.
037534
UNC3/4 22 mm SW27 DIN 985 ähnlich
25 St.
037538
UNC3/8 11,5 mm SW16 DIN 985 ähnlich
037558
UNC5/8 19 mm SW24 DIN 985 ähnlich
25 St.
0375516
UNC5/16 9 mm SW13 DIN 985 ähnlich
0375716
UNC7/16 11,5 mm SW16 DIN 985 ähnlich
25 St.
0375916
UNC9/16 16,3 mm SW7/8 DIN 985 ähnlich
50 St.
037578
UNC7/8 22 mm SW32 DIN 985 ähnlich
25 St.
037512
UNC1/2 15 mm SW19 DIN 985 ähnlich
25 St.
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
  • Sechskantmuttern nach DIN 985 mit geringerer Nennhöhe sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach ISO 898-2

  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).