Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 985
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Niedrig
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
036814
M14 14 mm SW22 I8I
036818
M18 18,5 mm SW27 I8I
036822
M22 22 mm SW32 I8I
036827
M27 27 mm SW41 I8I
03683
M3 4 mm SW5,5 I6I
036830
M30 30 mm SW46 I8I
036833
M33 33 mm SW50 I8I
15 St.
03684
M4 5 mm SW7 I6I
036842
M42 42 mm SW65 I8I
10 St.
03685
M5 5 mm SW8 I6I
03686
M6 6 mm SW10 I8I
03687
M7 7,5 mm SW11 I8I
03688
M8 8 mm SW13 I8I
036839
M39 39 mm SW60 I8I
10 St.
036848
M48 48 mm SW75 I8I
1 St.
036810
M10 10 mm SW17 I8I
036820
M20 20 mm SW30 I8I
036816
M16 16 mm SW24 I8I
036836
M36 36 mm SW55 I8I
25 St.
036824
M24 24 mm SW36 I8I
036812
M12 12 mm SW19 I8I
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
  • Sechskantmuttern nach DIN 985 mit geringerer Nennhöhe sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach ISO 898-2

  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).