Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 985, Edelstahl A4, blank

  • Normen: DIN 985
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Niedrig
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
039710
M10 10 mm SW17 DIN 985
039712
M12 12 mm SW19 DIN 985
039714
M14 14 mm SW22 DIN 985
039716
M16 16 mm SW24 DIN 985
039724
M24 24 mm SW36 DIN 985
25 St.
039722
M22 22 mm SW32 DIN 985
03976
M6 6 mm SW10 DIN 985
03975
M5 5 mm SW8 DIN 985
03978
M8 8 mm SW13 DIN 985
03973
M3 4 mm SW5,5 DIN 985
039730
M30 30 mm SW46 DIN 985
25 St.
03974
M4 5 mm SW7 DIN 985
039727
M27 27 mm SW41 DIN 985
25 St.
039720
M20 20 mm SW30 DIN 985
50 St.
039718
M18 18,5 mm SW27 DIN 985
50 St.
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
DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).