Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantmutter selbstsichernd Edelstahl A2 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter selbstsichernd Edelstahl A2 galvanisch verzinkt - 1
Sechskantmutter selbstsichernd Edelstahl A2 galvanisch verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter selbstsichernd Edelstahl A2 galvanisch verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mutter mit begrenzter Tragfähigkeit

  • Keine Beschädigung der Gewindeoberfläche

  • Umgebungstemperatur: -70 °C bis +120 °C

  • Durch die Zinkschicht ideal zur Vermeidung von Kaltschweißen
HinweisSechskantmuttern, die der alten Norm DIN 985 entsprechen und eine geringere Nennhöhe haben, dürfen nicht mit der Prüfkraft nach DIN EN ISO 20898-2 belastet werden.
Diese Muttern sind an den senkrechten Strichen auf beiden Seiten der Festigkeitsklasse zu erkennen (z. B. |8|).

DIN 985 wurde durch ISO 10511, 10512 und 7040 ersetzt.