Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantmutter selbstsichernd Edelstahl A2 galvanisch verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mutter mit begrenzter Tragfähigkeit
- Keine Beschädigung der Gewindeoberfläche
- Umgebungstemperatur: -70 °C bis +120 °C
- Durch die Zinkschicht ideal zur Vermeidung von Kaltschweißen
Diese Muttern sind an den senkrechten Strichen auf beiden Seiten der Festigkeitsklasse zu erkennen (z. B. |8|).
DIN 985 wurde durch ISO 10511, 10512 und 7040 ersetzt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!