Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde
Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde - 1
Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde

DIN 936, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 936
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
031939 3
M39 x 3 18,2 mm SW60
10 St.
031948 2
M48 x 2 18 mm SW75
1 St.
031910 1
M10 x 1 6 mm SW17 04
031912 1
M12 x 1 7 mm SW19 04
031912 15
M12 x 1,5 7 mm SW19 04
031912 125
M12 x 1,25 7 mm SW19 04
500 St.
031914 15
M14 x 1,5 8 mm SW22 04
031916 1
M16 x 1 8 mm SW24 04
200 St.
031918 15
M18 x 1,5 9 mm SW27 04
031920 15
M20 x 1,5 9 mm SW30
031922 15
M22 x 1,5 10 mm SW32
031924 15
M24 x 1,5 10 mm SW36
031930 15
M30 x 1,5 12 mm SW46
031924 2
M24 x 2 10 mm SW36
031933 15
M33 x 1,5 14 mm SW50
25 St.
031930 2
M30 x 2 12 mm SW46
031936 3
M36 x 3 14 mm SW55
25 St.
031936 15
M36 x 1,5 14 mm SW55
25 St.
031942 15
M42 x 1,5 16 mm SW65
15 St.
031942 3
M42 x 3 16 mm SW65
10 St.
031945 15
M45 x 1,5 18 mm SW70
15 St.
03198 1
M8 x 1 5 mm SW13 04
1000 St.
0319902081
M8 x 1 5 mm SW13 04
1000 St.
031916 15
M16 x 1,5 8 mm SW24 04
031927 15
M27 x 1,5 12 mm SW41
031927 2
M27 x 2 12 mm SW41
30 St.
031948 3
M48 x 3 18 mm SW75
50 St.
031952 3
M52 x 3 20 mm SW80
031999181
M8 x 1 5 mm SW13 05
1000 St.
031936 2
M36 x 2 14 mm SW55
10 St.
031928 15
M28 x 1,5 12 mm SW41
50 St.
031918 1
M18 x 1 9 mm SW27 04
100 St.
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
DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).