Scheibe mit großem Außendurchmesser
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 1
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe mit großem Außendurchmesser

DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 9021
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Härte nach Vickers, HV: 140 HV
  • Ausführung: Mit großem Außendurchmesser
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
041626
M24 26 mm 72 mm 5 mm
50 St.
04163
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
04164
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
04165
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
04167
M7 7,4 mm 22 mm 2 mm
041610
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
041616 40
M16 17 mm 40 mm 6 mm
25 St.
041620
M20 22 mm 60 mm 4 mm
041618
M18 20 mm 56 mm 4 mm
041614
M14 15 mm 44 mm 3 mm
100 St.
041616
M16 17 mm 50 mm 3 mm
100 St.
041612
M12 13 mm 37 mm 3 mm
04168
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
04166
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
041633
M30 33 mm 92 mm 6 mm
25 St.
041625
M2,5 2,7 mm 8 mm 0,8 mm
041635
M3,5 3,7 mm 11 mm 0,8 mm
5000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung