Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form C, PH-Antrieb
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form C, PH-Antrieb - 1
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form C, PH-Antrieb - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form C, PH-Antrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung