Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349 Stahl 100HV/200 HV verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM)
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349 Stahl 100HV/200 HV verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM) - 1
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349 Stahl 100HV/200 HV verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349 Stahl 100HV/200 HV verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis200 HV bis s kleiner/gleich 6 mm
100 HV s größer 6 mm