Rohrniet Form A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A, Edelstahl A2

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • Nenndurchmesser: 3 mm
  • Kopfdurchmesser: 4,5 mm
  • DIN: 7340

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kopfhöhe Länge Produktgewicht (per Stück) Wanddicke Anzahl VE
Preis/VE
0931153205
0,5 mm 5 mm 0,143 g 0,3 mm
500 St.
0931153308
0,6 mm 8 mm 0,260 g 0,5 mm
5000 St.
0931153206
0,5 mm 6 mm 0,130 g 0,3 mm
500 St.