Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gabelgelenk DIN 71751 Edelstahl A1 Form A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gabelgelenk DIN 71751 Edelstahl A1 Form A

  • Anschlussgewinde: M10
  • Bolzendurchmesser: 10 mm
  • Schlitzlänge: 20 mm
  • Breite: 30 mm
  • Normen: DIN 71751
  • Werkstoff: Edelstahl A1
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • RoHS-konform: Ja

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Weitere Kategorien