Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde - 1
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde

DIN 6925, Stahl 10, blank

  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M24 x 2
  • Höhe: 24 mm
  • Außenantrieb: SW36
  • Normen: DIN 6925
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Ganzmetall 1-teilig
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
0369711244
M24 x 2 24 mm SW36 DIN 6925
50 St.
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
DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 10513 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde wurde in ISO 7042 aufgenommen |Festigkeitsklassen 5 und 6 gestrichen | ISO 10513 für die Festigkeitsklassen 8, 10, 12 gültig).