Sechskant-Hutmuttern hohe Form

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmuttern hohe Form

DIN 1587, Polyamid 6.6, natur

  • Normen: DIN 1587
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Hoch
  • Ausführung: Ohne Freistich
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
035894
M4 8 mm SW7 DIN 1587
1000 St.
035895
M5 10 mm SW8 DIN 1587
100 St.
035896
M6 12 mm SW10 DIN 1587
100 St.
035898
M8 15 mm SW13 DIN 1587
500 St.
0358910
M10 18 mm SW16 DIN 1587
100 St.
0358912
M12 22 mm SW18 DIN 1587
100 St.
0358916
M16 28 mm SW24 DIN 1587
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung