Sechskant-Hutmutter hohe Form
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 1
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587, Messing, blank

  • Normen: DIN 1587
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Hoch
  • Ausführung: Ohne Freistich
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
035010
M10 18 mm SW17 DIN 1587
035012
M12 22 mm SW19 DIN 1587
25 St.
035014
M14 25 mm SW22 DIN 1587
25 St.
035016
M16 28 mm SW24 DIN 1587
035020
M20 34 mm SW30 DIN 1587
5 St.
035024
M24 42 mm SW36 DIN 1587
25 St.
03503
M3 7 mm SW5,5 DIN 1587
100 St.
03504
M4 8 mm SW7 DIN 1587
03505
M5 10 mm SW8 DIN 1587
03506
M6 12 mm SW10 DIN 1587
03508
M8 15 mm SW13 DIN 1587
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
Ausführung ohne Freistich