In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
10 Artikel mit 15 Ausführungen gefunden
Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser
Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung
Flexibler Adapter bzw. Verjüngung für den Staubsauger
Reduziert den Durchmesser des Ausblasrohrs (Ausblaspumpe) von 10 mm auf 8 mm
Zur Bohrlochreinigung für nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss. Passend für den Druckluftschlauch WIT-SDD.
Für die Bohrlochreinigung mit Druckluft-Ausblaspistole. Bohrernenndurchmesser 18 mm bis 40 mm
Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Inkl. vormontiertem Druckluft- und Gewindeanschluss.
Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft (vormontiert mit Stecknippel und Klauenkupplung). Für den Anschluss des Druckluftschlauchs WIT-SDD an einen Kompressor.
Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Für den Anschluss der Druckluftdüse WIT-DD an den Druckluftschlauch.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.