Druckluftschlauch WIT-SDD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluftschlauch WIT-SDD

Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Inkl. vormontiertem Druckluft- und Gewindeanschluss.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Außendurchmesser Passend für Stabdurchmesser Geeignet für Zuganker W-ZA Anzahl VE
Preis/VE
06999037
Druckluftschlauch, WIT-SDD 10 (vormontiert) 10 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm M12, M16, M20
1 St.
069990313
Druckluftschlauch, WIT-SDD 20 (vormontiert) 20 mm 25 mm, 28 mm, 22 mm, 24 mm, 32 mm
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
  • Druckluftschlauch für die Bohrlochreinigung "nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschlüsse"

  • Geeignet für die Injektionssysteme ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, BETON-MULTI WIT-UH 300, REBAR und WIT-PE 500, REBAR