Handschiebeventil

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handschiebeventil

Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft (vormontiert mit Stecknippel und Klauenkupplung). Für den Anschluss des Druckluftschlauchs WIT-SDD an einen Kompressor.

  • Typbezeichnung: Handschiebeventil (vormontiert)
  • Passend für Stabdurchmesser: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm
  • Geeignet für Zuganker W-ZA: M12, M16, M20
  • Passend für Druckluftschlauch: WIT-SDD 10, WIT-SDD 20
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Passend für Stabdurchmesser Geeignet für Zuganker W-ZA Passend für Druckluftschl... Anzahl VE
Preis/VE
069990338
Handschiebeventil (vormontiert) 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm M12, M16, M20 WIT-SDD 10, WIT-SDD 20
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
  • Handschiebeventil + Druckluftschlauch + Druckluftdüsen für die Bohrlochreinigung "nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss"

  • Geeignet für die Injektionssysteme ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR; BETON-MULTI WIT-UH 300, REBAR; WIT-PE 500, REBAR

  • Passender Druckluftschlauch WIT-SDD

  • Passende Druckluftdüsen WIT-DD