Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitbox Größe 2 17-teilig - Limited Edition
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive innovativem Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29440114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29440113.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29440116.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29440120.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29440118.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29440119.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/247864987.jpg)
Ausführungen
Schneller Bitwechsel
- Innovativer Bithalter mit extra schlankem Einhand-Schnellwechselfutter
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/529469167.jpg)
Mit einem schmalen Schraubendreher austauschbare Bitriegel
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/528616638.jpg)
Farbleitsystem zur einfachen Identifikation
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/528616637.jpg)
Einfache Entnahme der Bits am Gürtel
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261791.jpg)
Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261796.jpg)
Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261801.jpg)
Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261802.jpg)
Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!