Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube mit großem Panhead W-BS/S
Extra große Auflagefläche speziell zur Befestigung von Montageschienen, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk
- Äußerst flexibel in der Anwendung durch bie zu drei Verankerungstiefen
- Extra großer Panhead mit großer Auflagefläche
- Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich, um bspw. Ankerplatten oder Schienen ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)
- Hohe Traglasten
- Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
- Sehr schnelle und einfache Montage und sofort belastbar
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅6)
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:
- Gerissener und ungerissener Beton, (∅6)
- Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS) und Stahlbeton - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018
Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei der Anwendung in Mauerwerk sind die steinspezifischen Montagedaten nach ETA-23/0196 zu beachten.
Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt
Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben
Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten
Spannlitze orten
Spannlitze markieren und nächste orten
Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen
Bohrloch herstellen. Abstände beachten
Bohrloch reinigen
Schraube eindrehen
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅6)
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:
- Gerissener und ungerissener Beton, (∅6)
- Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS) und Stahlbeton - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Verankerungen in Beton, Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6):
In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton mit Zulassung:
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton), (∅6)
- In Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)
Verankerungen im Mauerwerk mit Zulassung (∅6):
- In Kalksandvoll- und Lochstein
- In Mauerziegel Vollstein
Ansprechende Kopfgeometrie mit großer Kopfauflage, optimal geeignet zur Befestigung von mittelschweren Lasten in Beton und leichter bis mittelschwerer Lasten in Mauerwerk:
- Befestigung von z.B. Montageschienen, Platten, Blechen, Brandschutzplatten, Handläufen, Metall-Profilen, Winkeln, Holzunterkonstruktionen etc. in der Durchsteckmontage
- Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten (nur Beton)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
W-BS/S (Stahl, galvanisch verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!