In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zur Montage von Geräten und Rohrleitungen auf dem Flachdach
Besonders geeignet für die Montage auf Flachdächern
Zur Verhinderung von erhöhter Flächenpressung auf die Dachhaut
Dämpfungsmatte für Dachschrägen von 2,5° und 5°
Zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen
VARIFIX® Konsolenset schwere Ausführung für Kälte-/Klimageräte
PTFE-Gewindedichtband
VARIFIX® Konsolenset
Zölliges Kupferrohr vorisoliert Doppelrohr nach DIN EN 12735-1
Metrisches Kupferrohr vorisoliert
Kautschuk-Wickelband schwarz für FLEXEN® Kältekautschuk / FLEXEN® Kältekautschuk plus
Zölliges Kupferrohr vorisoliert Einzelrohr nach DIN EN 12735-1