Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämpfungsmatte
Dämpfungsmatte für Dachschrägen von 2,5° und 5°
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
Geeignet für die Montageschienenfüße 300/300 und 500/500
Zum Einsatz auf dem Flachdach, wenn Dachschrägen ausgeglichen werden müssen.
Einfach unter die Montageschienenfüße Art.Nr. 0862003060/065 legen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!