Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ausdrehwerkzeuge

Ausdrehwerkzeuge, darunter Schraubenausdreher, Linksausdreher, Rechtsausdreher, Innenausdreher und Spiralnüsse, sind spezialisierte Werkzeuge zum Entfernen beschädigter oder festgefressener Schrauben und Gewindebolzen. Diese Werkzeuge greifen in das Material des defekten Befestigungselements ein und ermöglichen dessen Ausdrehen ohne weitere Beschädigung des umgebenden Materials. Schraubenausdreher und Spiralnüsse finden Anwendung, wenn der Schraubenkopf abgerissen ist oder die Schraube überdreht wurde. Linksausdreher und Rechtsausdreher sind entscheidend für die korrekte Drehrichtung beim Entfernen, wobei Erstere insbesondere beim Ausdrehen von linksgewindigen Schrauben nützlich sind. Hochwertige Ausdrehwerkzeuge von Würth zeichnen sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus. Diese Qualitätsmerkmale stellen sicher, dass auch unter schwierigsten Bedingungen eine zuverlässige und präzise Anwendung möglich ist.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Ausdrehwerkzeuge