Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig
Problemlöser für rundgedrehte oder verrostete Innensechskant und TX-Schrauben. Häufig auch verwendbar für ähnliche Antriebe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Merkmale
- Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
- 13 mm Sechskantantrieb für Stecknüsse und Schraubenschlüssel
- Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt
- Lieferung in der Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt
Ideal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
Aufgrund kurzer Ausführung
Große Zeitersparnis
Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen
Geringe Aufspreizwirkung
Durch Begrenzung mit Bund
Ausdrehwerkzeuge sind Problemlöser für verrostete, rundgedrehte oder beschädigte Muttern oder Schraubenköpfe. Grundsätzlich wird zwischen einer Innenanwendung und einer Aussenanwendung unterschieden. Bei der Innenanwendung lassen sich idealerweise Innensechskantschrauben oder TX-Schrauben bearbeiten. Die Aussenanwendung ist hauptsächlich für 6 kt. Profile geeignet.
Den passenden Ausdreher auswählen, anschließend mit Stecknuss 13 mm und Ratsche in die Schraube eindrehen. Durch die konische aggressive Spiralwendelung greift der Ausdreher sicher in das Material der Schraube und diese kann dadurch sicher ausgedreht werden. Ist auch geeignet zum Ausdrehen von abgerissenen Bolzen und Schrauben. Abgerissenen Bolzen oder Schraube anbohren. Bis 6 mm Ø um einen halben Millimeter größer bohren. Ø 8–14 mm um einen Millimeter größer bohren. Den entsprechenden Ausdreher auswählen, in das Bohrloch eindrehen und anschließend die Schraube oder den Bolzen ausdrehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!