Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
STARLINE® Arbeitsweste
Moderne und robuste Arbeitsweste mit hochwertigen YKK Markenreißverschlüssen. Maximaler Tragekomfort und eine perfekte Passform erleichtern jede Aktivität.
- Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 250 g
- Waschbar bei: 60°C
- Pflegehinweis: Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Chemisch reinigen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Strapazierfähig, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 4 Pattentaschen, Brusttasche mit Handytasche
- Reflexbiesen
- YKK Reißverschluss
- Saum mit Gummizug
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!